Adapter do obróbki wewnętrznej do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2500727
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania w 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500727
EAN / GTIN 7291075116632
Numer producenta 2500727
Numer L L23920 300

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 30 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 68,5 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 140 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 30 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10,9 mm
  • Długość głowicy (LH) 34,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 68,5 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie