• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGHL 12.7-16-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: 2500603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Kühlschmierstoff nein
Serie HELIFACE
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500603
EAN / GTIN 7291075114171
Herstellernummer 2500603
L-Nummer L23920 1248

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.236″ ,Schneidbreite (CW) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 0.98″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.63″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.236″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.46″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen