Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2500064
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Długość wysięgu L1 150 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Wysokość h1 25 mm
Szerokość skrawania w 5 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500064
EAN / GTIN 7291075033441
Numer producenta 2500064
Numer L L23920 2082

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 32 mm, szerokość cięcia (CW): 5 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 130 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 95 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 26 mm
  • Długość głowicy (LH) 51 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie