Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 25 mm

Nr art.: 2500006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 140 mm
Szerokość b2 20 mm
Wysokość h1 20 mm
Szerokość skrawania w 3 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500006
EAN / GTIN 7291075032581
Numer producenta 2500006
Numer L L23920 1909

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 12 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 48 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 38 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 12 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 20,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 38 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie