HGHL 12.7-16-3T6 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 12mm

Artiklové číslo: 2500603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500603
EAN / GTIN 7291075114171
Číslo výrobce 2500603
L-číslo L23920 1248

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,236″, šířka řezu (CW) 0,118″, celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 0.98″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.63″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.236″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.46″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny