Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2500570
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500570
EAN / GTIN 7291075033526
Numer producenta 2500570
Numer L L23920 2721

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 20 mm, szerokość cięcia (CW): 5 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 800 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 200 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 26 mm
  • Długość głowicy (LH) 32,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm