Kompatybilny uchwyt zaciskowy do płytkich głębokości obróbki rowków osiowych

Nr art.: 2500139
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Długość wysięgu L1 36 mm
Maks. głębokość cięcia tmax 5,3 mm
Min. średnica podcięcia D1 20 mm
Maks. średnica podcięcia D2 2 000 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania w 6 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500139
EAN / GTIN 7291075033861
Numer producenta 2500139
Numer L L23920 2089

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5,3 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 2000 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 20 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,3 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 36 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm