• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wytaczadła do obróbki wewnętrznej do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2500345
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIFACE
Maks. głębokość cięcia 5,004 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania 3,988 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500345
EAN / GTIN 7291075092363
Numer producenta 2500345
Numer L L23920 322

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,197″, szerokość cięcia (CW): 0,157″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 236″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 118″, długość całkowita (OAL): 8 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 197 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 157 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 236 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 118 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,45 cale
  • Długość całkowita (OAL): 8 cale

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie