HFIL 25.4MC Barres d'alésage pour gorges frontales intérieures.

Réf.: 2500345
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIFACE
Profondeur de coupe max. 5,004 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge 3,988 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2500345
EAN / GTIN 7291075092363
Réf. fabricant 2500345
Article hors catalogue L23920 322

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe (CW) 0.157″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.236″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.236″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.45″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout