Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 25 mm

Nr art.: 2500192
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 150 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 25 mm
Szerokość skrawania 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500192
EAN / GTIN 7291075033083
Numer producenta 2500192
Numer L L23910 100443

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 240 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 140 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25,74 mm
  • Długość głowicy (LH) 44 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie