Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 25 mm

Nr art.: 2500209
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 152,4 mm
Szerokość 25,4 mm
Wysokość 25,4 mm
Szerokość skrawania 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500209
EAN / GTIN 7291075091991
Numer producenta 2500209
Numer L L23920 851

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,98″, szerokość cięcia (CW): 0,157″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 189″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 157″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 5,51″
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 3,94 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,98 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 157 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 189 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 157 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,02″
  • Długość głowy (LH): 1,73 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie