HFHR 25.4-100-4T25 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500209
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIFACE
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 152,4 mm
Širina 25,4 mm
Višina 25,4 mm
Širina zareze 4 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500209
EAN/GTIN 7291075091991
Številka proizvajalca 2500209
L-število L23920 851

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,98 ″, rezanje Širina (CW) 0,157″, rezanje Širina največja (CWX) 0,189 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 5,51″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 3,94″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,98″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Širina košnje (CW): 0,157″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,189″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,02″
  • Dolžina glave (levo): 1,73″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse