HFHR 25.4-100-4T25 Suporte de fixação compacto para entalhe axial e aplainamento, Dmin 25 mm

N.º do artigo: 2500209
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série HELIFACE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2500209
EAN/GTIN 7291075091991
Número do fabricante 2500209
Número L L23920 851

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para corte axial/torneamento, profundidade de corte, máx. (CDX) 0,98″, largura de corte (CW) 0,157″, largura de corte máx. (CWX) 0,189″, largura de corte mín. (CWN) 0,157″, comprimento total (OAL) 6″

Característica:

Diâmetro axial máximo de penetração (DAXX): 5,51″ diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN): 3,94″ Profundidade de corte, máx. (CDX): 0,98″ direção (MANUAL): Largura de corte à direita (CW): 0,157″ Largura de corte máx. (CWX): 0,189″ Largura de corte mínima (CWN): 0,157″ Largura funcional (WF): 1,02″ Comprimento da cabeça (LH): 1,73″ Comprimento total (OAL): Altura da haste de 6″ (H): 1″ largura do eixo (B): 1″