HFHL 25-140-4T25 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: 2500192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante no
Serie HELIFACE
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 150 mm
Larghezza b2 25 mm
Altezza h1 25 mm
Larghezza gola w 4 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2500192
EAN / GTIN 7291075033083
Codice del produttore 2500192
Numero-L L23910 100443

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 240 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 140 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 25.74 mm
  • Head Length (LH) 44 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto