HFHL 25-140-4T25 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 25 mm

Art.-nr.: 2500192
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Kølesmøremiddel nej
Serie HELIFACE
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde 150 mm
Bredde 25 mm
Højde 25 mm
Stikbredde 4 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500192
EAN/GTIN 7291075033083
Producentnummer 2500192
L-nummer L23910 100443

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 240 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 140 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25,74 mm
  • Hovedlængde (LH) 44 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle