Street Broom 40Cm

Nr art.: 248200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu Drewniana oprawa
Szerokość szczotki 400 mm
Besatz-Bestückung Länge 75 mm
Umieszczenie Elaston
Kształt części roboczej Całkowite wypełnienie
Kolor obrębu czerwony
System trzonków Otwór na kij
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie – Do średnich, dużych ilości śmieci
Zakres stosowania – podłoga – Do chropowatych posadzek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Numer producenta 248200
Numer L L00760 293
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

  • Street broom Elaston bristle thickness 1.2 mm
  • Elaston smooth cutlery
  • Beech wood body with saddle and stem hole.

Cecha szcz.:

  • Elastomer
  • 40 cm
  • 6 x 18 rows
  • Wooden head
  • Handle socket