Zametací smeták Elaston 40 cm sedlové dřevo

Artiklové číslo: 248200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tělo šířka 400 mm
Materiál těla Sedlové dřevo
Šířka kartáče 400 mm
Osazení obruby, délka 75 mm
Osazení Elaston
Tvar obruby Plně osazeno
Barva obruby červená
Systém násad Otvor v násadě
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty – Pro středně hrubé a hrubé nečistoty
Použití – podlahy – Pro drsné podlahy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Číslo výrobce 248200
L-číslo L00760 293
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

  • Silniční smeták Elaston, tloušťka štětin 1,2 mm
  • Povrchová úprava Elaston hladký
  • Tělo z bukového dřeva se sedlem a otvorem pro rukojeť.

Charakteristika:

  • Elaston
  • 40 cm
  • 6 × 18 řad
  • sedlové dřevo
  • Otvor pro hůl