Escoba para calles Elaston 40 cm madera de silla de montar

Número de artículo: 248200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura cuerpo 400 mm
Material cuerpo Soporte de madera
Anchura del cepillo 400 mm
Longitud dotación filamentos 75 mm
Colocación Elaston
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color rojo
Sistema de mango Agujero del mango
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad – Para suciedad medio grosera, grosera
Ámbito de uso – suelo – Para suelos rugosos

Identificación y clasificación

Número de artículo 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Número del fabricante 248200
Número L L00760 293
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

  • Escoba para calles Elaston Grosor de las cerdas: 1,2 mm
  • Acabado Elaston liso
  • Cuerpo de madera de haya con sillín y agujero para el mango.

Característica:

  • Elaston
  • 40 cm
  • 6 x 18 filas
  • Soporte de madera
  • Agujero del mango