Cestna metla Elaston 40 cm sedlo iz lesa

Št. art.: 248200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina telesa 400 mm
Material telesa sedlovina
Širina ščetke 400 mm
Dolžina obloge 75 mm
Umestitev elaston
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge rdeča
Sistemski ročaj luknja za ročaj
Vrsta izdelka metla
Področje uporabe – umazanost za srednje grobo in grobo umazanijo
Področje uporabe – tla za hrapava tla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 248200
EAN/GTIN 4250560510174
Številka proizvajalca 248200
L-število L00760 293
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Cestna metla Elaston Debelina ščetin 1,2 mm. Elaston gladek. Leseni trup iz bukovine s sedlom in luknjo za ročaj.