Mătură de stradă Elaston 40 cm lemn de șa

Cod articol.: 248200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 400 mm
Materialul corpului Suport din lemn
Lăţimea periei 400 mm
Lungime echipare garnitură 75 mm
Dotare Elaston
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură roşu
Sistem de mături Gaură pentru coadă
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru impurităţi mediu-grosiere, grosiere
Domeniu de utilizare – podea – Pentru podele brute

Identificare și clasificare

Cod articol 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Număr producător 248200
L-Număr L00760 293
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Perie pentru stradă Elaston Grosime peri 1,2 mm. Acoperire Elaston netedă. Corp din lemn de stejar cu șa și gaură pentru mâner.