• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Straßenbesen Elaston 40 cm Sattelholz

Artikel-Nr.: 248200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 400 mm
Körpermaterial Sattelholz
Bürstenbreite 400 mm
Besatz-Bestückung Länge 75 mm
Bestückung Elaston
Besatzform voll besteckt
Besatzfarbe rot
Stielsystem Stielloch
Produktart Besen
Anwendungsbereich – Verschmutzung – für mittelgroben, groben Schmutz
Anwendungsbereich – Boden – für raue Böden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Herstellernummer 248200
L-Nummer L00760 293
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Straßenbesen Elaston Borstenstärke 1,2 mm
  • Besteckung Elaston glatt
  • Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Merkmal:

  • Elaston
  • 40 cm
  • 6 x 18 Reihen
  • Sattelholz
  • Stielloch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit