Balai de rue Elaston 40 cm bois de selle

Réf.: 248200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur du corps 400 mm
Matériau corps semelle
Largeur brosse 400 mm
Longueur garnissage 75 mm
Placement elaston
Forme de garnissage entièrement garni
Couleur garnissage rouge
Système de manche trou pour le manche
Type de produit balai
Applications – Saletés – pour poussières moyennes et grossières
Applications – Sols – pour sols rugueux

Identification et classification

Référence article 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Réf. fabricant 248200
Article hors catalogue L00760 293
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai de rue Elaston Épaisseur des poils : 1,2 mm. Couverts Elaston lisses. Corps en bois de hêtre avec selle et trou pour manche.