Scopa da strada Elaston 40 cm legno di sella

Codice art.: 248200
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Larghezza corpo 400 mm
Materiale del corpo Assicella in legno
Larghezza spazzola 400 mm
Lunghezza guarnizione in dotazione 75 mm
Collocamento Elaston
Forma dimensione utile Setole fitte
Colore della dimensione utile rosso
Sistema di innesto Attacco per manico
Tipo di prodotto Scopa
Campo di applicazione – Sporcizia – Per sporco medio e grosso
Campo di applicazione – Fondo – Per pavimenti grezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 248200
EAN / GTIN 4250560510174
Codice del produttore 248200
Numero-L L00760 293
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Scopa stradale Elaston Spessore delle setole 1,2 mm. Rivestimento Elaston liscio. Corpo in legno di faggio con sella e foro per il manico.