• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 20IP

Prekės Nr.: 239652 20IP
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Nominalusis ilgis L 10 mm
Sriegio dydis d1 M4,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 20IP
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 10 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 6,25 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239652 20IP
EAN / GTIN 4047109025455
Gamintojo numeris N00 57301
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com