Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 8IP6

Nr art.: 239652 8IP6
Ustaw cenę 10 Pieces (PLN 17,52 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Długość nominalna L 7,6 mm
Rozmiar gwintu d1 M3
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP6
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 7,6 mm
Min. zalecany moment dokręcania 2,25 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239652 8IP6
EAN / GTIN 4047109089334
Numer producenta N00 57251
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com