{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX PLUS® | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 8IP5 | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita L2 | 5 mm | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 2,25 Nm |
| Numer artykułu | 239652 8IP5 | |
| EAN / GTIN | 4047109084087 | |
| Numer producenta | N00 55701 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |