Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 15IP

Nr art.: 239652 15IP
Ustaw cenę 10 Pieces (PLN 20,05 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 8,7 mm
Zawartość 10 szt.
Min. zalecany moment dokręcania 4,3 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239652 15IP
EAN / GTIN 4047109024335
Numer producenta N00 57650
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia