• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 20IP

Št. art.: 239652 20IP
Nastavi ceno 10 kosi (3,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Nazivna dolžina L 10 mm
Velikost navoja d1 M4,5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 20IP
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Skupna dolžina L2 10 mm
Priporočen zatezni moment min. 6,25 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239652 20IP
EAN/GTIN 4047109025455
Številka proizvajalca N00 57301
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com