• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 5IP1

Nr art.: 239652 5IP1
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 17,22 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Długość nominalna L 3,8 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 5IP1
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita 3,8 mm
Min. zalecany moment dokręcania 0,38 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239652 5IP1
EAN / GTIN 4047109025400
Numer producenta N00 56051
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia