{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de peças | 10 un. | |
| Comprimento nominal L | 10 mm | |
| Tamanho da rosca d1 | M4,5 | |
| Perfil de acionamento | TORX PLUS® | |
| Tamanho do acionamento | 20IP | |
| Modelo de haste | Rosca completa | |
| Índice | jogo/gama | |
| Tipo de produto | parafuso não especificado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Comprimento total L2 | 10 mm | |
| Binário de aperto mín. recomendado | 6,25 Nm |
| Número do artigo | 239652 20IP | |
| EAN/GTIN | 4047109025455 | |
| Número do fabricante | N00 57301 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |