Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 8IP4

Nr art.: 239652 8IP4
Ustaw cenę 10 Pieces (PLN 20,06 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Długość nominalna L 4,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M2,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP4
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 4,5 mm
Min. zalecany moment dokręcania 1,28 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239652 8IP4
EAN / GTIN 4047109025943
Numer producenta N00 55581
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia