Oprawki, BT 50, złącze: HW50

Nr art.: 237656 HW50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HW50
⌀ zewnętrzna 50 mm
adapter BT 50
Norma na uchwyt JIS B6339
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak
długość L 27 mm
wymiar A długości wysięgu 65 mm
Rodzaj produktu Uchwyt HW

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Numer producenta 237656 HW50