{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Adaptador de portaherramientas
|
|
| Norma |
JIS B6339
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
50 mm
|
|
| Longitud total L |
166,8 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
65 mm
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Forma |
ADB
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Cono de gran inclinación
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG10005x15
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
50
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW50
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
BT 50
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
HW50
|
|
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 |
27 mm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Peso |
3,925 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 237656 HW50 | |
| EAN / GTIN | 4045197677426 | |
| Número del fabricante | 237656 HW50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |