Vpenjalni trn, BT 50, Povezava: HW50

Št. art.: 237656 HW50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW50
Zunanji ⌀ 50 mm
Trn za rezkarje BT 50
Standard vpenjalnega trna JIS B6339
Oblika ADB
Notranje hlajenje da
Dolžina L 27 mm
Previsna dolžina A 65 mm
Vrsta izdelka HW-trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237656 HW50
EAN/GTIN 4045197677426
Številka proizvajalca 237656 HW50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com