{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | HW50 | |
| Vanjski ⌀ | 50 mm | |
| Prihvat | BT 50 | |
| Norma prihvata | JIS B6339 | |
| Oblik | ADB | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| duljina D (L) | 27 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
| Vrsta proizvoda | HW prihvat |
| Broj artikla | 237656 HW50 | |
| EAN / GTIN | 4045197677426 | |
| Broj proizvođača | 237656 HW50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |