Support, BT 50, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237656 HW50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit adaptateur pour porte-outils
Norme JIS B6339
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Type de barre cône SA
Longueur totale L 166,8 mm
Longueur de col A 65 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Type ADB
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation SKG10005x15
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Lubrifiant oui
Référence fabricant Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW50
Interface côté machine BT 50
Interface côté pièce HW50
Longueur du corps côté outil L1 27 mm
Interface interface 1
Poids 3,925 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Réf. fabricant 237656 HW50