Suport, BT 50, Prindere: HW50

Cod articol.: 237656 HW50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor portsculă
Standard JIS B6339
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Tip prindere Con cu înclinare mare
Lungimea totală L 166,8 mm
Lungime activă A 65 mm
Răcirea internă este posibilă da
Formă ADB
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare SKG10005x15
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW50
Interfață pe partea utilajului BT 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat HW50
Lungime corp pe partea sculei L1 27 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 3,925 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Număr producător 237656 HW50