Opname, BT 50, Aansluiting: HW50

Artikelnummer: 237656 HW50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW50
Buiten-⌀ 50 mm
Opname BT 50
Opnamenorm JIS B6339
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Lengte L 27 mm
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Producttype HW-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237656 HW50
EAN/GTIN 4045197677426
Nummer fabrikant 237656 HW50