Oprawki, BT 50, złącze: HW63

Nr art.: 237656 HW63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma JIS B6339
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Długość całkowita L 176,8 mm
Długość wysięgu A 75 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Platformy ADB
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia SKG10005x15
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW63
Złącze po stronie maszyny BT 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu HW 63
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 37 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 4,205 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237656 HW63
EAN / GTIN 4045197677433
Numer producenta 237656 HW63