Upínač, BT 50, Napojení: HW50

Artiklové číslo: 237656 HW50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma JIS B6339
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Typ upínače Strmý kužel
Celková délka L 166,8 mm
Nepodepřená délka A 65 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa SKG10005x15
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW50
Rozhraní na straně stroje BT 50
Rozhraní na straně obrobku HW50
Délka tělesa na straně nástroje L1 27 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 3,925 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Číslo výrobce 237656 HW50