Uchwyt płytek skrawających, Typ: 5

Nr art.: 237604 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczaki
Kształt główki okrągłe
Min. średnica otworu D1 84,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Kształt chwytu okrągłe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237604 5
EAN / GTIN 4062406244026
Numer producenta 237604 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do 237600 / 237602 HW50 do rozszerzenia w zakresie ⌀ 84,9 − 105,1 mm.
Do 237600 / 237602 HW63 do rozszerzenia w zakresie ⌀ 104,9 – 134,1 mm
Do 237600 / 237602 HW80 do rozszerzenia w zakresie ⌀ 133,9 – 171,1 mm.

Pasuje do:

Precyzyjna głowica przestawna: 237600 HW50 HW50 − HW80
Płytki skrawające: CC..09T3..