Głowica wytaczadła złącze HW, odczyt cyfrowy, złącze: HW80

Nr art.: 237602 HW80
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HW
Oznaczenie producenta Digitaler Feinverstellkopf HW
Złącze po stronie maszyny HW80
Min. średnica skrawania Dmin 115,9 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 203,1 mm
Długość wysięgu A 140 mm
Długość użytkowa L1 140 mm
Długość funkcjonalna 140 mm
Promieniowy zakres regulacji S 18,6 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,001 mm
Długość całkowita L 180 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 5,458 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237602 HW80
EAN / GTIN 4045197816658
Numer producenta 237602 HW80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

dokładność dosuwu 0,001 mm na ⌀ za pomocą wyświetlacza cyfrowego. Nr 23 7601.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 − 237698.
Z uchwytem nr 237651 − 237656.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 5 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 104,9 do 134,1.