Keičiamų plokštelių laikiklis, Tipas: 5

Prekės Nr.: 237604 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis
Galvutės forma apvalūs
Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. D1 84,9 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Koto forma apvalūs
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237604 5
EAN / GTIN 4062406244026
Gamintojo numeris 237604 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Laikiklio 237600 HW50 ⌀ praplėtimui nuo 84,9 − 105,1mm.
Laikiklių 237600 / 237602 HW63 ⌀ praplėtimui nuo 104,9 − 134,1 mm
Laikiklio 237600 / 237602 HW80 ⌀ praplėtimui nuo 133,9 − 171,1 mm.

Tinka:

Tikslaus reguliavimo galvutė: 237600 HW50 HW50 − HW80
Keičiamoji pjovimo plokštelė: CC..09T3.