Vendeplatteholder, Type: 5

Art.-nr.: 237604 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borestang
Hovedform rund
Boringsdiameter, min. D1 84,9 mm
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Skaftform rund
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237604 5
EAN/GTIN 4062406244026
Producentnummer 237604 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til 237600 / 237602 HW50 til udvidelse af ⌀-området fra 84,9 − 105,1mm.
Til 237600 / 237602 HW63 til udvidelse af ⌀-området til 104,9 − 134,1mm
Til 237600 / 237602 HW80 til udvidelse af ⌀-området fra 133,9 − 171,1mm.

Passer til:

Finjusteringshoved: 237600 HW50 HW50 − HW80
Vendeskærsplatte: CC..09T3..