• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Wendeplattenhalter, Typ: 5

Artikel-Nr.: 237604 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrstange
Kopfform rund
Bohrungsdurchmesser min. D1 84,9 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Schaftform rund
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237604 5
EAN / GTIN 4062406244026
Herstellernummer 237604 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für 237600 / 237602 HW50 zur Erweiterung auf ⌀-Bereich von 84,9 − 105,1mm.
Für 237600 / 237602 HW63 zur Erweiterung auf ⌀-Bereich von 104,9 − 134,1mm
Für 237600 / 237602 HW80 zur Erweiterung auf ⌀-Bereich von 133,9 − 171,1mm.

Passend für:

Feinverstellkopf: 237600 HW50 HW50 − HW80
Wendeschneidplatte: CC..09T3..