Uchwyt płytek skrawających, Typ: 4

Nr art.: 237604 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczaki
Kształt główki okrągłe
Min. średnica otworu D1 37,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Kształt chwytu okrągłe
Z amortyzacją drgań nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237604 4
EAN / GTIN 4062406244019
Numer producenta 237604 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do 237600 / 237602 HW25 do rozszerzenia w zakresie ⌀ 37,9 − 47,1 mm.

Pasuje do:

Precyzyjna głowica przestawna: 237600 HW25
237548 ER25
Płytki skrawające: CC..0602..