Držák vyměnitelných destiček, Typ: 5

Artiklové číslo: 237604 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací tyč
Tvar hlavy kulatá
Průměr otvoru min. D1 84,9 mm
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ stopky kulatá
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237604 5
EAN / GTIN 4062406244026
Číslo výrobce 237604 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro 237600 / 237602 HW50 k rozšíření na rozsah ⌀ 84,9 − 105,1mm.
Pro 237600 / 237602 HW63 k rozšíření na rozsah ⌀ 104,9 − 134,1mm
Pro 237600 / 237602 HW80 k rozšíření na rozsah ⌀ 133,9 − 171,1mm.

Vhodné pro:

Jemná stavěcí hlava: 237600 HW50 HW50 − HW80
Vyměnitelná břitová destička: CC..09T3..