Głowica wytaczadła złącze HW, odczyt cyfrowy, złącze: HW20

Nr art.: 237602 HW20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HW
Oznaczenie producenta Digitaler Feinverstellkopf HW
Złącze po stronie maszyny HW20
Min. średnica skrawania Dmin 23,9 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 37,1 mm
Długość wysięgu A 45 mm
Długość użytkowa L1 45 mm
Długość funkcjonalna 45 mm
Promieniowy zakres regulacji S 3,6 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,001 mm
Długość całkowita L 58 mm
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,099 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Numer producenta 237602 HW20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

dokładność dosuwu 0,001 mm na ⌀ za pomocą wyświetlacza cyfrowego. Nr 23 7601.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 − 237698.
Z uchwytem nr 237651 − 237656.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 3 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 104,9 do 134,1.