Uchwyt płytek skrawających, Typ: 3

Nr art.: 237604 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczaki
Kształt główki okrągłe
Min. średnica otworu D1 29,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Kształt chwytu okrągłe
Z amortyzacją drgań nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237604 3
EAN / GTIN 4062406243401
Numer producenta 237604 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do 237600 / 237602 HW20 do rozszerzenia w zakresie ⌀ 29,9 − 37,1 mm.

Pasuje do:

Precyzyjna głowica przestawna: 237600 HW20
237548 ER25
Płytki skrawające: CC..0602..