• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Vymeniteľná britová doštička KOMET® Unisix, BK6115, Typ označenia W29: 24-010

Č. pol.: 236860 24-010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,42 € / 1 ks
  • Od 10 kusy
    19,52 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál TK
Povrchová úprava CVD
Typ BK6115
Označenie výrobcu 24-010
Za mokra max. vhodný
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria Unisix
Základný tvar trojuholníkové, so zväčšenými rohovými uhlami
Hrúbka reznej doštičky S 3,97 mm
Vyhotovenie reznej doštičky neutrálna
Dĺžka reznej hrany l 5,3 mm
Výška reznej hrany 3,8 mm
Priemer reznej doštičky d 8 mm
Uhlový Polomer R 0,4 mm
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 8 stupne
Kód ISO WOEX 05T304
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,14 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/ot.
Skupina obrábania K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); P (oceľ)
Rezné materiály, označenie výrobcu BK6115
Hrúbka reznej doštičky T 3,97 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WOEX 05T3
Popis reznej doštičky WOEX 05T304
Druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Smer použitia neutrálna
Vhodné pre materiál nehrdzavejúca oceľ (M); oceľ (P); sivá liatina (K)
Tolerančná trieda E
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236860 24-010
EAN/GTIN 4047109099234
Číslo výrobcu 1082140501
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka